Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK2,5-ED-0,37F AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1273567
Buchsenkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1273567
Buchsenkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1273567
Artikel-Nr.:
     6012-11200620
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1273567
EAN/GTIN:
     4063151465162
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt CK2,5-ED-0,37F AU

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 22 ... 26
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,565*
€ 1,955*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,5744*
€ 1,9644*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,629*
€ 2,029*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,7894*
€ 2,2094*
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,029*
€ 2,41451
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,629*
€ 1,93851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 202,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.