Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK2,5-ED-2,50M AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 1273663
Stiftkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 1273663
Stiftkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 1273663
Artikel-Nr.:
     6012-11200648
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1273663
EAN/GTIN:
     4063151465636
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt CK2,5-ED-2,50M AG

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2991*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2141*
€ 0,3041*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2363*
€ 0,3363*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2395*
€ 0,3395*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.