Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK4,0-ED-1,50M AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 1,5 mm², AWG 16, Crimpanschluss, versilbert, 1274097
Stiftkontakt, 1,5 mm², AWG 16, Crimpanschluss, versilbert, 1274097
Stiftkontakt, 1,5 mm², AWG 16, Crimpanschluss, versilbert, 1274097
Artikel-Nr.:
     6012-11200757
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1274097
EAN/GTIN:
     4063151466329
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt CK4,0-ED-1,50M AG

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 4 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,7864*
€ 1,1464*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7885*
€ 1,1585*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,8844*
€ 1,2844*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,8908*
€ 1,2908*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2908*
€ 1,53605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2208*
€ 1,45275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1508*
€ 1,36945
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1008*
€ 1,30995
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8908*
€ 1,06005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.