| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11200891 Herst.-Nr.: 1378291 EAN/GTIN: 4063151745776 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste D32H 2,2/ 5-V-5,08-Y Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Artikelfamilie: D32H 2,2/..-V, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CONNEXIS D, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 5,08 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 5,08 mm | Bemessungsstrom In: | 8 A | Bemessungsspannung: | 320 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Überspannungskategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,0582* | € 1,3882* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,0597* | € 1,3997* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,0896* | € 1,4296* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,1618* | € 1,5018* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,11* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|