| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11201016 Herst.-Nr.: 1346539 EAN/GTIN: 4063151660772 |
|
|
| | |
| Schutzdeckel HC-B16-BCFD-P-BK Schutzdeckel B16, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,4 mm, Dichtung: nein Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP66 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,85* | € 8,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,69* | € 8,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,05* | € 8,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,63* | € 9,54* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,64* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|