Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker FKIC 2,5/ 3-#1108499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker FKIC 2,5/ 3-#1108499
Artikel-Nr.:
     6012-11201584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1108499
EAN/GTIN:
     4063151014063

Leiterplattenstecker FKIC 2,5/ 3-#1108499

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: FKIC 2,5/..-STGF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,69*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1754*
€ 2,7054*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2562*
€ 2,7962*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,364*
€ 3,564*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7962*
€ 3,32748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,2562*
€ 2,68488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.