Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patch-Kabel FOC-LC:PA-SC#1185484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11201737
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1185484
EAN/GTIN:
     4063151223793
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Glasfaser-Patchkabel

LWL-Patch-Kabel FOC-LC:PA-SC#1185484

OM3-Duplex-Jumper, Multimode, LC-SC, UPC-Schliff, Länge 10 m
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
10 m
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,40*
€ 39,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,86*
€ 57,67*
€ 5,00*
ab € 45,98*
€ 60,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,91*
€ 62,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,90*
€ 68,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.