Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme FRONT 4-H-7,62- 4 TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11201953
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1435436
EAN/GTIN:
     4063151810368
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme FRONT 4-H-7,62- 4 TS

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 4 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: FRONT 4-H, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
34,4 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 6,3091*
€ 6,3991*
24 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 6,3104*
€ 6,4004*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 6,37202*
€ 6,46202*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 6,8867*
€ 6,9767*
29 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 6,9434*
€ 7,0334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 6,46202*
€ 7,6898
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,44202*
€ 7,666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39202*
€ 7,6065
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,37202*
€ 7,5827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6.462,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.