| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11202041 Herst.-Nr.: 1633694 EAN/GTIN: 4067923155213 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste MC 1,5/ 2-G-#1633694 Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: MC 1,5/..-G-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 24 mm Breite Weitere Informationen: | | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 3,5 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 3,5 mm | Bemessungsstrom In: | 8 A | Bemessungsspannung: | 160 V | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Überspannungskategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 0,83959* | € 0,91959* | | | | | 14 Tage | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 0,8434* | € 0,9234* | | | | Lager 6012 | | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 0,84786* | € 0,92786* | | | | | | 29 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,9082* | € 0,9982* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück | Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 1.113,432* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|