Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Grundleiste MC 1,5/ 9-G-3,5 GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11202131
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1371436
EAN/GTIN:
     4063151789831
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact grundleiste für lei...

Leiterplatten-Grundleiste MC 1,5/ 9-G-3,5 GY

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,72*
€ 172,38*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,02*
€ 172,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 179,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,31*
€ 184,82*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 151,52*
€ 186,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,46*
€ 213,5574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,45*
€ 211,1655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,25*
€ 199,0275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,10*
€ 189,329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,38*
€ 173,0022
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.