Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker LPC 2,5/20-ST-5,08


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11202538
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1110606
EAN/GTIN:
     4063151027452
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsenleiste 20 polig

Leiterplattenstecker LPC 2,5/20-ST-5,08

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 20, Artikelfamilie: LPC 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 10,54*
25
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 10,59*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 9,6752*
€ 10,6852*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,8777*
€ 10,8877*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,6539*
€ 11,6539*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 10,6852*
€ 12,71539
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,6252*
€ 12,64399
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 10,4252*
€ 12,40599
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 10,3152*
€ 12,27509
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 9,6752*
€ 11,51349
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,6752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 267,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.