Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand M17-6EP1N8AW600S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11202736
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628914
EAN/GTIN:
     4055626706894
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

Gerätesteckverbinder Vorderwand M17-6EP1N8AW600S

M17, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: M17 PRO, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
105 °C
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Mit Gewinde:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,26*
€ 7,55*
€ 5,00*
ab € 5,42*
€ 7,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,14*
€ 8,79*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,21*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1618255
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.