| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11203040 Herst.-Nr.: 1135498 EAN/GTIN: 4063151069421 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenstecker PC 16/ 3-STF#1135498 Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: PC 16/..-STF-SH, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 16, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | sonstige | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 10,16 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 10,16 mm | Winkel Kontakt/Leiteranschluss: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 76 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 6,14* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 6,01415* | € 6,18415* | | | | Lager 6012 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 6,27833* | € 6,44833* | | | | | | 24 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 6,3404* | € 6,5104* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 6,9105* | € 7,0805* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6.448,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|