Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Grundleiste PC 5/ 8-G-7,#1195493


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11203103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1195493
EAN/GTIN:
     4063151251970
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix

Leiterplatten-Grundleiste PC 5/ 8-G-7,#1195493

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Artikelfamilie: PC 5/..-G, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,95*
€ 256,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,625*
€ 256,735*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,87*
€ 258,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,16*
€ 265,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,755*
€ 268,905*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,11*
€ 307,1509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,34*
€ 297,9046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,81*
€ 288,9439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,96*
€ 283,1724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,87*
€ 264,0253
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,4374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.