Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Grundleiste PC 6/ 4-G-7,#1199931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, schwarz, 1199931
Stiftleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, schwarz, 1199931
Artikel-Nr.:
     6012-11203121
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1199931
EAN/GTIN:
     4063151263126
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

Leiterplatten-Grundleiste PC 6/ 4-G-7,#1199931

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: PC 6/..-G-THR, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 6, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite
Weitere Informationen:
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 2,66167*
€ 3,27167*
7 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 2,6737*
€ 3,2837*
Lager 6012
60
Frei Haus
ab € 2,76967*
€ 3,39967*
17 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 2,8962*
€ 3,5462*
30 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 2,9197*
€ 3,5797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,39967*
€ 4,04561
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76967*
€ 3,29591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 203,9802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.