Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker PC 35 HC/ 4-#1668631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker PC 35 HC/ 4-#1668631
Artikel-Nr.:
     6012-11203159
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1668631
EAN/GTIN:
     4067923215429

Leiterplattenstecker PC 35 HC/ 4-#1668631

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 35 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 125 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: PC 35 HC/..-STF, Rastermaß: 15 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 35, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
15 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 18,9682*
€ 19,1882*
1000
Frei Haus
ab € 18,9691*
€ 19,1891*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 19,15879*
€ 19,37879*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 19,37879*
€ 23,06076
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 19,29879*
€ 22,96556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,16879*
€ 22,81086
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 19,15879*
€ 22,79896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19.378,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.