| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11203168 Herst.-Nr.: 1234271 EAN/GTIN: 4063151338305 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste PC 4/ 4-G-6,#1234271 Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 800 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: PC 4/..-G-THR, Rastermaß: 6,35 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning M, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON PC 4, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 6,35 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 6,35 mm | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Überspannungskategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,5168* | € 1,9668* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,5182* | € 1,9682* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,564* | € 2,024* | | | | | | 29 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,6509* | € 2,2909* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,64* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|