| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11203177 Herst.-Nr.: 1248128 EAN/GTIN: 4063151351021 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenstecker PC 4/ 6-STF-7,62 BK Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Artikelfamilie: PC 4/..-STF, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | sonstige | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 7,62 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 7,62 mm | Winkel Kontakt/Leiteranschluss: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 20 A | Bemessungsspannung: | 630 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 4,15* | € 4,49* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,4456* | € 5,2056* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,6804* | € 5,3704* | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,7063* | € 5,4063* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 5,1368* | € 5,4968* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 268,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|