Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker PT 1,5/ 9-PH#1708968


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker PT 1,5/ 9-PH#1708968
Artikel-Nr.:
     6012-11203310
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708968
EAN/GTIN:
     4067923076327

Leiterplattenstecker PT 1,5/ 9-PH#1708968

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Artikelfamilie: PT 1,5/..-PH CLIP, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PST 1,3, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 189,54*
€ 209,51*
1
Frei Haus
ab € 190,01*
€ 232,94*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 195,33*
€ 240,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,12*
€ 285,7428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,08*
€ 278,5552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,15*
€ 264,3585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,16*
€ 256,0404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,33*
€ 232,4427
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.