Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Grundleiste MSTBW 2,5/ 2#1495306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatten-Grundleiste MSTBW 2,5/ 2#1495306
Artikel-Nr.:
     6012-11203726
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1495306
EAN/GTIN:
     4063151944735
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...

Leiterplatten-Grundleiste MSTBW 2,5/ 2#1495306

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: MSTBW 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,3682*
€ 0,5282*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3743*
€ 0,5343*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4062*
€ 0,5762*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,417*
€ 0,587*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.