Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung QPD W3PE2,5 #1206408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11204680
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206408
EAN/GTIN:
     4063151274504

Wanddurchführung QPD W3PE2,5 #1206408

Wanddurchführung, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: Einzeladern (angeschweißt)/ IDC-Anschluss, Polzahl: 3+PE, M25, Stift, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kodierung: kodiert, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m, mit zusätzlichem SEALING PLUG 14X22 RD
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 12,69*
50
Frei Haus
ab € 11,5736*
€ 13,0936*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 13,65*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 12,16*
€ 13,79*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 13,27*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 682,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1640715
ab € 0,4964*
Zubehör
Phoenix Contact
1414758
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1414728
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1670206
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.