Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07S1NC24100X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07S1NC24100X
Artikel-Nr.:
     6012-11204832
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1240545
EAN/GTIN:
     4063151435646
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07S1NC24100X

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Schraubverriegelung, M23, Schutzart: IP67, Anschlussart: Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Gewinde:
ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 478,17*
€ 551,69*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 481,71*
€ 552,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 485,73*
€ 557,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 539,49*
€ 614,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 557,25*
€ 663,1275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,24*
€ 648,8356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 515,12*
€ 612,9928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 505,03*
€ 600,9857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,73*
€ 578,0187
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 24,2865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.