Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch 4 Ports vom Typ PoE+ 1102077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial Ethernet Switch 4 Ports vom Typ PoE+ 1102077
Industrial Ethernet Switch 4 Ports vom Typ PoE+ 1102077
Artikel-Nr.:
     6012-11205266
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1102077
EAN/GTIN:
     4055626961774
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch

Industrial Ethernet Switch 4 Ports vom Typ PoE+ 1102077

Ethernet-Switch mit PoE+, konform zur Spezifikation IEEE 802.3at. Umfasst vier Ports vom Typ PoE+ mit 10/100/1000 MBit/s, einen RJ45-Standardport mit 10/100/1000 MBit/s, eine PoE-Gesamtsystemkapazität von 120 W, sowie Jumbo Frames mit bis zu 9216 Byte.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Montageart:
sonstige
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
143,949277 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
128,235864 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 416,42*
€ 456,92*
Frei Haus
ab € 460,63*
€ 519,00*
Frei Haus
ab € 475,83*
€ 520,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 495,66*
€ 543,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 523,50*
€ 573,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,79*
€ 647,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,50*
€ 632,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,33*
€ 621,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,66*
€ 589,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.