Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil mit Touchdisplay 1225275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseoberteil mit Touchdisplay 1225275
Gehäuseoberteil mit Touchdisplay 1225275
Artikel-Nr.:
     6012-11205292
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1225275
EAN/GTIN:
     4063151316686
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display

Gehäuseoberteil mit Touchdisplay 1225275

Tragschienengehäuse, 10U Oberteil, resistives 2,4"
Touchdisplay integriert, Schnittstelle: 4-wire SPI half duplex, Gehäuseabdeckung, Breite: 56,88 mm, Höhe: 109,8 mm, Tiefe: 29,5 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
56,88 mm
Höhe:
109,8 mm
Tiefe:
29,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-20..70 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,32*
€ 73,48*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,03*
€ 76,09*
€ 5,00*
ab € 72,05*
€ 76,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,24*
€ 79,70*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,00*
€ 80,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.