| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11206291 Herst.-Nr.: 7000-12361-2351500 EAN/GTIN: 4048879205757 |
| |
|
| | |
| Buchse M12 gewinkelt m.frei. Leitungsende 7000-12361-2351500 M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 15m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 15m, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,04* | € 39,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,56* | € 39,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,45* | € 40,97* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,16* | € 43,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,86* | € 43,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|