Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt. Anschlussleitung Cca,Stecker 771-9373/266-701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, 7 m, Stecker gerade auf offenes Ende, 1,5 mm², 771-9373/266-70
Anschlussleitung, 7 m, Stecker gerade auf offenes Ende, 1,5 mm², 771-9373/266-70
Anschlussleitung, 7 m, Stecker gerade auf offenes Ende, 1,5 mm², 771-9373/266-70
Artikel-Nr.:
     6012-11206633
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9373/266-701
EAN/GTIN:
     4066966230147
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

konfekt. Anschlussleitung Cca,Stecker 771-9373/266-701

konfektionierte Anschlussleitung
Cca
Stecker/offenes Ende
3-polig
Kod. P
H05Z1Z1-F 3G 1,5 mm²
7 m
1,50 mm²
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
7000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,15*
€ 22,41*
€ 5,00*
ab € 16,86*
€ 23,42*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,1951*
€ 23,6551*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,20*
€ 26,44*
€ 6,90*
ab € 21,44*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,1652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.