Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz ModuPlug HDC MHP 70 MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11207821
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2668190000
EAN/GTIN:
     4050118767537
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder

Moduleinsatz ModuPlug HDC MHP 70 MC

Modul zur Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
14,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,75*
€ 5,63*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,65*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 6,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,25*
€ 6,35*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,53*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2668370000
ab € 51,01*
Zubehör
Weidmüller
2691260000
ab € 66,43*
Zubehör
Weidmüller
2668280000
ab € 52,34*
Zubehör
Weidmüller
2691190000
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.