Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsgehäuse 4p, 1 Ltg, sw 770-504/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 1 Leitung, 11,5 - 16,5 mm, für Kabel, 770-50
Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 1 Leitung, 11,5 - 16,5 mm, für Kabel, 770-50
Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 1 Leitung, 11,5 - 16,5 mm, für Kabel, 770-50
Artikel-Nr.:
     6012-11208208
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-504/020-000
EAN/GTIN:
     4066966329780

Zugentlastungsgehäuse 4p, 1 Ltg, sw 770-504/020-000

Zugentlastungsgehäuse
4-polig
für 1 Leitung
11,5 - 16,5 mm
71 mm
schwarz

Zugentlastungsgehäuse WINSTA® MIDI 4-polig

Verwirklichen Sie mühelos die Elektroinstallation: Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA® MIDI ist die Lösung für eine schnelle und reibungslose Installation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA®-Komponenten von WAGO.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,2964*
€ 3,0464*
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,2985*
€ 3,0485*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,3644*
€ 3,1444*
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1444*
€ 3,74184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9544*
€ 3,51574
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3644*
€ 2,81364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.