| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11209397 Herst.-Nr.: 1243753 EAN/GTIN: 4063151404222 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder CA-17P1N128007X M23, Kabelsteckverbinder, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,90* | € 21,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,93* | € 21,37* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,49* | € 23,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,92* | € 24,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,06* | € 24,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|