Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11210287 Herst.-Nr.: 1475840000 EAN/GTIN: 4050118282511 |
| |
|
| | |
| Gehäuse HDC HP550 CP Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 16 mm | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Gehäusefarbe: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Betriebstemperatur: | -40..120 °C | EMV-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,00* | € 83,44* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,18* | € 83,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,47* | € 85,96* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,91* | € 92,48* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 79,06* | € 97,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,34735* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|