Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 3.81mm SC 3.81/0#1942070000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11211268
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1942070000
EAN/GTIN:
     4032248655502
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftgehäuse

Verbinder 3.81mm SC 3.81/0#1942070000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
108
€ 5,00*
ab € 0,57917*
€ 0,72917*
Lager 6012
108
Frei Haus
ab € 0,59649*
€ 0,74649*
13 Tage
unbekannt
108
€ 5,90*
ab € 0,6083*
€ 0,7683*
9 Tage
unbekannt
108
€ 5,50*
ab € 0,6164*
€ 0,7764*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,58008*
€ 0,79008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 0,74649*
€ 0,88832
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69649*
€ 0,82882
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59649*
€ 0,70982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 108 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 80,62092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.