Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 3.81mm SC 3.81/0#1942840000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11211286
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1942840000
EAN/GTIN:
     4032248654758
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Verbinder 3.81mm SC 3.81/0#1942840000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
198
€ 5,00*
ab € 0,29955*
€ 0,36955*
13 Tage
unbekannt
198
€ 5,90*
ab € 0,304*
€ 0,374*
9 Tage
unbekannt
198
€ 5,50*
ab € 0,3081*
€ 0,3781*
Lager 6012
198
Frei Haus
ab € 0,30849*
€ 0,37849*
198
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 198 Stück
€ 0,37849*
€ 0,4504
pro Stück
ab 396 Stück
€ 0,36849*
€ 0,4385
pro Stück
ab 990 Stück
€ 0,34849*
€ 0,4147
pro Stück
ab 1980 Stück
€ 0,33849*
€ 0,4028
pro Stück
ab 99000 Stück
€ 0,30849*
€ 0,3671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 198 Stück
Mindestbestellmenge: 198 Stück ( entspricht € 74,94102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.