Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 3.81mm SCD 3.81/#1973110000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11212537
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1973110000
EAN/GTIN:
     4032248682676
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Verbinder 3.81mm SCD 3.81/#1973110000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50457*
€ 1,87457*
16 Tage
unbekannt
92
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5499*
€ 1,9299*
Lager 6012
92
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,56522*
€ 1,94522*
7 Tage
unbekannt
92
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,5704*
€ 1,9504*
92
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63013*
€ 2,03013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 92 Stück
€ 1,94522*
€ 2,31481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77522*
€ 2,11251
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56522*
€ 1,86261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 92 Stück
Mindestbestellmenge: 92 Stück ( entspricht € 178,96024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.