Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.00mm SL 5.00/0#1626250000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11213752
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1626250000
EAN/GTIN:
     4008190197551
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 5.00mm SL 5.00/0#1626250000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
15 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,69*
€ 73,01*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,785*
€ 73,085*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,56*
€ 73,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 74,32*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,79*
€ 75,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,32*
€ 88,4408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,98*
€ 86,8462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,91*
€ 83,1929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,66*
€ 79,3254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,42*
€ 69,5198
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.