Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.08mm SLDF 5.08#1635740000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11214372
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1635740000
EAN/GTIN:
     4008190264161
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder

Verbinder 5.08mm SLDF 5.08#1635740000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
13 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,9606*
€ 52,2606*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,2582*
€ 52,3584*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,728*
€ 52,9884*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,2704*
€ 53,7504*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,13*
€ 55,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,7504*
€ 63,96298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,5104*
€ 63,67738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,8906*
€ 59,36981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,4006*
€ 56,40671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,4802*
€ 55,31144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,2704*
€ 49,11178
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,68784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.