Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SH-20KP1,50-4,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 1,5-4,0 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244465
Stiftkontakt, 1,5-4,0 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244465
Stiftkontakt, 1,5-4,0 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1244465
Artikel-Nr.:
     6012-11215093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1244465
EAN/GTIN:
     4063151455958
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt SH-20KP1,50-4,00

Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 1,5 mm² ... 4 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,7682*
€ 1,0482*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7724*
€ 1,0524*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,7914*
€ 1,0814*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8787*
€ 1,1987*
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0814*
€ 1,28687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0314*
€ 1,22737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9714*
€ 1,15597
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7914*
€ 0,94177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.