Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand SH-8ESS48AH000S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 13-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1627204
Buchse, 13-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1627204
Buchse, 13-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1627204
Artikel-Nr.:
     6012-11215174
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627204
EAN/GTIN:
     4055626407999
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
buchsenkontakt

Gerätesteckverbinder Hinterwand SH-8ESS48AH000S

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: SH, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 8+4+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flachdichtung, Zentralbefestigung M26 x 1, Wandstärke min.: 1,5 mm, Wandstärke max.: 5 mm, Kodierung: N
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
115 °C
Betriebstemperatur:
-40..115 °C
Mit Gewinde:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,78*
€ 27,31*
€ 5,00*
ab € 19,68*
€ 27,40*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,87*
€ 28,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,56*
€ 30,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,72*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1618239
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.