Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker SPC 5/ 2-STC#1538909


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker SPC 5/ 2-STC#1538909
Artikel-Nr.:
     6012-11215219
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1538909
EAN/GTIN:
     4067923011717

Leiterplattenstecker SPC 5/ 2-STC#1538909

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: SPC 5/..-STCL, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 5, Verriegelung: Clipverriegelung, Befestigungsart: Click & Lock Rastschieber, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,84*
€ 141,80*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,805*
€ 142,435*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 147,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,54*
€ 175,5726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,84*
€ 173,5496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,18*
€ 164,4342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,21*
€ 157,3299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,70*
€ 138,873
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.