| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11215508 Herst.-Nr.: 1241535 EAN/GTIN: 4063151453503 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Vorderwand RC-19S1N122300X M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 16+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 24,2675* | € 26,6275* | | | | | 17 Tage | | | 40 | | € 4,90* | ab € 24,10* | € 26,64* | | | | Lager 6012 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 24,34825* | € 26,86825* | | | | | | 20 Tage | | | 40 | | € 5,90* | ab € 27,64* | € 30,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 1.074,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|