Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung konfekti. DCA Stecker offen.E. 891-8382/216-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung konfekti. DCA Stecker offen.E. 891-8382/216-201
Artikel-Nr.:
     6012-11216209
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8382/216-201
EAN/GTIN:
     4066966517033
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2m 2x1
anschlussleitung
anschlussleitung 2x1

Anschlussleitung konfekti. DCA Stecker offen.E. 891-8382/216-201

konfektionierte Anschlussleitung
Dca
Stecker/offenes Ende
2-polig
Kod. I
H05Z1Z1-F 2 x 1,50 mm²
2 m
1,50 mm²
blau

konfektionierte Anschlussleitung WINSTA® MINI 2-polig

Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA® MINI 2-polig ist die steckbare Lösung für Ihre Verwendung im Schaltschrank, beim Leuchtenanschluss oder auf der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
2000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,10*
€ 10,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,04*
€ 11,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.