Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC ZW M20 10016000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EPIC ZW M20 10016000
Artikel-Nr.:
     6012-11216227
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10016000
EAN/GTIN:
     4064728643112
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder

EPIC ZW M20 10016000

Zwischenstutzen EPIC® ZW M20
Zwischenstutzen
M 20
Schlüsselweite: 23mm
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Gehäusen
Nutzen: Einfache Montage mittels Gabelschlüssel
Montierter O-Ring ermöglicht die bestmögliche Abdichtung hin zum Gehäuse (Schutzart IP 68 (5 bar))
Schafft mehr Platz im Steckverbindergehäuse und fungiert je nach Ausführung als Adapter, um die Kompatibilität zwischen metrischem und PG-Anschlussgewinde zu ermöglichen
In verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
Kombinierbar mit metrischen oder PG-Kabelverschraubungen (artikelabhängig)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,50*
€ 115,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 119,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,98*
€ 142,7762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,77*
€ 141,3363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,80*
€ 135,422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,42*
€ 129,0198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,05*
€ 113,1095
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,901* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.