| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11216697 Herst.-Nr.: 1242320 EAN/GTIN: 4063151397609 |
| |
|
| | |
| Kupplungssteckverbinder ST-17P1N8A9003SX Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 8 mm, Polzahl: 17, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 17 | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | ja | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,57* | € 18,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,62* | € 18,22* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,89* | € 20,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,21* | € 20,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,44* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|