| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11216902 Herst.-Nr.: 1242030 EAN/GTIN: 4063151440985 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Vorderwand TU-09S1N12WB00X M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: TU, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 1,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 30,43* | € 35,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,64* | € 36,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,75* | € 36,55* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,32* | € 37,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|