Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker TFKC 2,5/ 5-#1583912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker TFKC 2,5/ 5-#1583912
Artikel-Nr.:
     6012-11216967
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1583912
EAN/GTIN:
     4067923077478

Leiterplattenstecker TFKC 2,5/ 5-#1583912

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Artikelfamilie: TFKC 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,01*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,5924*
€ 7,0224*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,6346*
€ 7,0746*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,0845*
€ 8,7645*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,0746*
€ 8,41877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6346*
€ 6,70517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 353,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.