Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.00mm BLF 5.00H#1018050000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11218225
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1018050000
EAN/GTIN:
     4032248728510
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Verbinder 5.00mm BLF 5.00H#1018050000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
18
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
18
€ 5,50*
ab € 7,5271*
€ 8,8671*
18
Frei Haus
ab € 7,40223*
€ 9,39223*
14 Tage
unbekannt
18
€ 5,90*
ab € 7,4273*
€ 9,4273*
Lager 6012
18
Frei Haus
ab € 7,705*
€ 9,785*
64 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,45*
ab € 7,81834*
€ 9,93834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 9,785*
€ 11,64415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,055*
€ 10,77545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,705*
€ 9,16895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 176,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.