Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.00mm BLF 5.00H#1017710000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11218298
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1017710000
EAN/GTIN:
     4032248728817
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Verbinder 5.00mm BLF 5.00H#1017710000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99306*
€ 2,39306*
21 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,40*
18 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,067*
€ 2,477*
Lager 6012
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,07445*
€ 2,48445*
8 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,0947*
€ 2,5047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,48445*
€ 2,9565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35445*
€ 2,8018
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07445*
€ 2,4686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 178,8804* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.