| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11221672 Herst.-Nr.: G5.441.1003.4 EAN/GTIN: 4049088258831 |
|
|
| | |
| Konfektionierte Leitung G5.441.1003.4 METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 10 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz rot Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | Geräte-Anschlussleitung | Ausführung Seite 1: | freies Leitungsende | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | verzinnt | Gesamtlänge: | 10000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 68,3671* | € 87,5571* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 82,72* | € 103,95* | | | | Lager 6012 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 84,3625* | € 105,0325* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 99,6645* | € 125,3445* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 420,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|