Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lichtvorhang R1.610.1950.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtvorhang R1.610.1950.0
Artikel-Nr.:
     6012-11221951
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.610.1950.0
EAN/GTIN:
     4049088679872
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter

Lichtvorhang R1.610.1950.0

Sicherheitslichtvorhang Base, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe 1950 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Kaskadierbar:
ja
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Mit Mutingfunktion:
nein
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Reduzierte Auflösung:
nein
Reichweite des Schutzfeldes:
10 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.027,46*
€ 5.109,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.078,09*
€ 5.160,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.280,59*
€ 6.362,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.160,05*
€ 6.140,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.137,70*
€ 6.113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.092,99*
€ 6.060,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.078,09*
€ 6.042,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.