Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 3.50mm SL-SMT 3.#1272690000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11226631
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1272690000
EAN/GTIN:
     4050118062007
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 3.50mm SL-SMT 3.#1272690000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
13 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
385
Frei Haus
ab € 1,4565*
€ 1,49847*
385
Frei Haus
ab € 1,55715*
€ 1,55715*
13 Tage
unbekannt
385
€ 5,90*
ab € 1,5587*
€ 1,5587*
Lager 6012
385
Frei Haus
ab € 1,57268*
€ 1,57268*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,6706*
€ 1,6706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 385 Stück
€ 1,57268*
€ 1,87149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 385 Stück
Mindestbestellmenge: 385 Stück ( entspricht € 605,4818* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.