Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 3.50mm SL-SMT 3.#1393790000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11226759
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1393790000
EAN/GTIN:
     4050118194548
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder

Verbinder 3.50mm SL-SMT 3.#1393790000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
13 A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 683,29455*
€ 768,023*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 678,1032*
€ 768,5742*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 689,4505*
€ 775,36085*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 691,40355*
€ 778,50375*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,89*
€ 807,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 775,36085*
€ 922,67941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 762,7124*
€ 907,62776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 727,0328*
€ 865,16903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 711,07185*
€ 846,1755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 689,4505*
€ 820,4461
pro Packung
1 Packung enthält 265 Stück (ab € 2,6017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.